Beli waterpas digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp569.900

    GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Level digital GVDA mengukur semua sudut dalam rentang 360 derajat atau empat kuadran 90 derajat. Ini dapat menampilkan derajat dan kemiringan. memiliki dua versi--dengan magnet di bagian bawah dan tanpa magnet. Tampilan selalu dalam posisi tegak yang terbaik khususnya saat bekerja di atas kepala. Instrumen ini tidak hanya dapat mengukur permukaan horizontal dan vertikal, tetapi juga dapat mengukur sudut semua lereng naik turun.
    atribut:
    • Accuracy (°): 0.2
    • Auto Power Off (minute): 5
    • Inclination Measurement (mm/m): up to 100
    • Measurement Types: Absolute and relative measurement conversion
    • Measuring Range (°): 0-360
    • Precision (°): 0.1
    • Size (mm): 400
  2. KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KOD Digital Level (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    -Easy to see a digital display.-Pocketable compact design.-With magnet and V-shape groove on the measurement surface.-Simple procedures, with self-calibration function.-With the horizontal/vertical vial.-In scenes where any angles are measured.
    atribut:
    • Dimensions: 135x210x30mm
    • Nominal Dimension: 125mm
    • Angular Precision: Within 100mm±0.1mm
  3. Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)
    Mulai

    Rp57.900

  4. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  5. Mitutoyo Protaktor Digital
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitutoyo Protaktor Digital
    atribut:
    • Cross Axis Error: Minimal
    • Standard Accessories : Plastic Case
    • Temperature Operating (°C): -5 to 50 (23°F to 122°F)
    • Temperature Storage (°C): -20 to 65 (-4°F to 149°F)
  6. GOSAVE 4 Line Mechanic Vest
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    GOSAVE 4 Line Mechanic Vest
    Deskripsi:
    - Big scotlight PVC- Fabric polyester- 120gsm- 100% polyester- 3 sockets- Zipper lock system
    atribut:
    • Size: All-Size
  7. GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    Mulai

    Rp479.900

    GVDA Digital Waterpas Inclinometer
    atribut:
    • Battery Type: 2x1.5 V AAA batteries
    • Calibration (°): 0
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 68x32x62
    • Measuring Range of Digital Display (°): 4x90
    • Precision of Digital Display (°): ±0.1 at 0° and 90°, ±0.2 at other angles
    • Resolution of Digital Display (°): 0.05
    • Storage Temperature (°C): -10 to 50
    • Working Temperature (°C): 0 to 40
  8. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  9. Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital
    Deskripsi:
    - Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
  10. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  11. IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp5.599.900

    IMEX Digital level with laser pointer (Waterpass Digital)
    Deskripsi:
    Combine angle finding with a laser pointer gives a unique alignment function.
    atribut:
    • Laser Pointer (m): 50
    • Accuracy (°): ±0.1
  12. Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp8.900

    Snowman Whiteboard Marker BG-12 (Spidol Papan Tulis)
    Deskripsi:
    Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20
    atribut:
    • Product Type: Refillable Body
  13. TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)
    60%
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Aluminium Box-Beam Level (Waterpass)
    atribut:
    • Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
    • Height (mm): 50.5
    • Thickness (mm): 19
    • Accuracy: Within ±1.5mm/m = ±0.0859degrees
    • Sensitivity: 0.5mm/m = 0.0286degrees
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical measurement.
  14. KOD Aluminium Level (Waterpass)
    36%
    Mulai

    Rp229.900

    KOD Aluminium Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -Professional aluminum I-beam level.-Robust with the edge cover.-Large easy-to-see vials.-Convenient for steel work with iron frame magnets measurement.-For horizontal/vertical, and 45° measurements.
  15. JOHNSON LEVEL Waterpass Digital (Sipat Digital)
    Mulai

    Rp3.599.900

    JOHNSON LEVEL Waterpass Digital (Sipat Digital)
    Deskripsi:
    Magnetic digital levels stick to steel, cast iron, and other ferrous metal surfaces to provide readings while keeping hands free to reposition components and materials. They are commonly used when grading steel-reinforced concrete and leveling metal studs, pipe, and conduit.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111802
    • Accuracy (0° and 90°): ±0.10°
    • Accuracy (Other Angles) (°): ±0.20
    • Accuracy (Standard): ±0.10°
    • Display Type: LCD
    • Frame Material: Aluminium
    • Includes Battery: Yes
    • Magnet Type: Rare Earth
    • Magnetic: Magnetic
    • Measuring Range (Maximum): 90°
    • Measuring Range (Minimum): 0°
    • Measuring Units: Decimal; Degrees; Feet; Fractional; Inches; Meters; Millimeters; Percent
  16. Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Vial Precision: Within ±1.00mm/m=±0.0573°
    • Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201°(no vial for ED-17DGLB, ED-26DGLN, ED-26DGLMN)
    • Finish Material: Main Body: Aluminium Alloy Extruded Material Curing Treatment. Bubble Tube: Acrylic Plastic (PMMA)
    • Power Supply: Laminated type 9V dry battery(S-006P)x 1(included)
  17. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
Daftar Harga waterpas digital Terbaru October 2026
GVDA Digital Waterpas (Waterpass Digital)Rp569.900
KOD Digital Level (Waterpass Digital)Rp1.499.900
Wipro Long Nose Pliers CRV (Tang Jepit Lancip)Rp57.900
KRISBOW Aluminium Spirit Level (Waterpass)Rp119.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900
TORA Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp44.900
Mitutoyo Protaktor DigitalRp8.599.900
GOSAVE 4 Line Mechanic VestRp54.900
GVDA Digital Waterpas InclinometerRp479.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait